SUGICO(スギコ)
パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角ナット
材質
ステンレス(SUS304)
金具
両端フック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考使用荷重(kg)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403375
TO-506-6
81
80
MODEL:TBP-6HK
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403391
TO-506-8
141
120
MODEL:TBP-8HK
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403400
TO-506-9
260
160
MODEL:TBP-9HK
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください