SUGICO(スギコ)
セーフティーミニチェーン ステンレス
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403488
TO-521-6
600
323
MODEL:D-006
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403497
TO-521-7
900
457
MODEL:D-007
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください