SUGICO(スギコ)
セーフティーチェーン ステンレス
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403506
TO-522-21
600
1000
MODEL:D-021
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403515
TO-522-22
900
1460
MODEL:D-022
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください