分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ

分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ - NAC(長堀工業)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。

材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09401196CAL2L取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAL20型ソケット×2アルミニウム合金直L形
4,580
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401239CAL5L取入口:CAL44PM、取出口:CAL20型ソケット×4、CAL24SM×1アルミニウム合金直L形
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401205CAL2WRL取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAL20型ソケット×2真鍮(クロムメッキ)ロータリー形
10,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする