曜日別特売

クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE

クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE - NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE - NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE - NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE - NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE - NAC(長堀工業)

・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。

シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
タイプ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09398360CSPE01P31/8"ステンレス(SUS304)15プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A6
2,400
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398369CSPE01S21/8"真鍮71ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A6
3,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398378CSPE01S31/8"ステンレス(SUS304)66ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A6
5,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398387CSPE02P21/4"真鍮33プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A8
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398396CSPE02P31/4"ステンレス(SUS304)31プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A8
2,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398405CSPE02S21/4"真鍮124ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A8
3,820
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398421CSPE02S31/4"ステンレス(SUS304)118ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A8
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398430CSPE03P33/8"ステンレス(SUS304)54プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A10
3,480
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398439CSPE03S33/8"ステンレス(SUS304)192ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A10
8,240
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398448CSPE04P31/2"ステンレス(SUS304)94プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A15
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398457CSPE04S21/2"真鍮362ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A15
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398466CSPE04S31/2"ステンレス(SUS304)350ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A15
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398475CSPE06P33/4"ステンレス(SUS304)193プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A20
10,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398491CSPE06S23/4"真鍮664ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A20
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398500CSPE06S33/4"ステンレス(SUS304)628ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A20
22,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398509CSPE08P21"真鍮318プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A25
8,860
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398518CSPE08S21"真鍮956ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A25
28,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398527CSPE08S31"ステンレス(SUS304)900ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A25
36,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398536CSPE04P21/2"真鍮94プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A15
4,060
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398545CSPE08P31"ステンレス(SUS304)299プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A25
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398561CSPE01P21/8"真鍮17プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A6
1,140
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398570CSPE03P23/8"真鍮56プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A10
2,220
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398579CSPE03S23/8"真鍮200ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:A10
6,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398588CSPE06P23/4"真鍮203プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:A20
6,620
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする