NAC(長堀工業)
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズ
S・P-V
材質(シール)
クロロプレンゴム(CR)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
タイプ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09398098
CSP01P2V
1/8"
真鍮
19
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:6A
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398107
CSP01P3V
1/8"
ステンレス(SUS304)
18
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:6A
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398116
CSP01S2V
1/8"
真鍮
87
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:6A
¥
4,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398125
CSP01S3V
1/8"
ステンレス(SUS304)
79
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:6A
¥
6,960
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398141
CSP02P2V
1/4"
真鍮
36
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398150
CSP02P3V
1/4"
ステンレス(SUS304)
33
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398159
CSP02S3V
1/4"
ステンレス(SUS304)
128
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
¥
7,080
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398168
CSP03P2V
3/8"
真鍮
62
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398177
CSP03P3V
3/8"
ステンレス(SUS304)
58
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
¥
4,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398186
CSP03S2V
3/8"
真鍮
209
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398195
CSP03S3V
3/8"
ステンレス(SUS304)
195
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
¥
8,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398211
CSP04P2V
1/2"
真鍮
128
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
¥
4,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398220
CSP04P3V
1/2"
ステンレス(SUS304)
116
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
¥
7,660
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398229
CSP04S3V
1/2"
ステンレス(SUS304)
400
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398238
CSP02S2V
1/4"
真鍮
137
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398247
CSP04S2V
1/2"
真鍮
424
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。