NAC(長堀工業)
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
シリーズ
HP
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09399358
CHP02P
1/4"
40
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
32
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399367
CHP02S
1/4"
148
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:8A
49
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399376
CHP03P
3/8"
66
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
38
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399385
CHP03S
3/8"
234
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:10A
60
¥
6,140
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399401
CHP04P
1/2"
122
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
44
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399410
CHP04S
1/2"
498
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:15A
72
¥
8,020
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399419
CHP06P
3/4"
144
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:20A
50
¥
4,540
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399428
CHP06S
3/4"
470
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:20A
72
¥
8,720
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399437
CHP08P
1"
364
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:25A
61
¥
8,560
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399446
CHP08S
1"
1044
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:25A
93
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399455
CHP10P
1 1/4"
884
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:32A
80
¥
33,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399471
CHP10S
1 1/4"
2798
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:32A
138
¥
53,700
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399480
CHP12P
1 1/2"
812
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:40A
80
¥
40,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399489
CHP12S
1 1/2"
2728
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:40A
138
¥
60,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399498
CHP16P
2"
3330
プラグ、接続形状:メネジ
鋼管用:50A
115
¥
50,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399507
CHP16S
2"
7290
ソケット、接続形状:メネジ
鋼管用:50A
198
¥
82,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。