曜日別特売

クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL

クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL - NAC(長堀工業)

・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。

シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
タイプ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09399516CAL12SF1/4"真鍮(クロムメッキ)54ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A
1,920
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399525CAL11SM1/8"真鍮(クロムメッキ)48ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:6A
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399541CAL12SM1/4"真鍮(クロムメッキ)53ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399550CAL12SH1/4"真鍮(クロムメッキ)52ソケット鋼管用:8A
1,940
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399559CAL11PM1/8"鋼鉄(クロムメッキ)10プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:6A
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399568CAL12PF1/4"鋼鉄(クロムメッキ)20プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:8A
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399577CAL12PH1/4"鋼鉄(クロムメッキ)17プラグ鋼管用:8A
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399586CAL12PM1/4"鋼鉄(クロムメッキ)21プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:8A
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399595CAL11PB1/8"鋼鉄(クロムメッキ)23プラグ鋼管用:6A
460
439
483(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399611CAL12PB1/4"鋼鉄(クロムメッキ)33プラグ鋼管用:8A
460
439
483(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399620CAL11SB1/8"真鍮(クロムメッキ)58ソケット鋼管用:6A
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399629CAL12SB1/4"真鍮(クロムメッキ)64ソケット鋼管用:8A
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする