クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL - NAC(長堀工業)

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

シリーズTL内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
タイプ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09399638CTL08SF31"ステンレス(SUS304)581ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:25A
22,100
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399647CTL08SH31"ステンレス(SUS304)571ソケット鋼管用:25A
22,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399656CTL08SM31"ステンレス(SUS304)627ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:25A
22,100
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399665CTL03SF23/8"真鍮88ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:10A
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399681CTL03SH23/8"真鍮103ソケット鋼管用:10A
2,980
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399690CTL03SM23/8"真鍮107ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:10A
2,980
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399699CTL01SF21/8"真鍮27ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:6A
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399708CTL01SH21/8"真鍮27ソケット鋼管用:6A
1,920
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399717CTL01SM21/8"真鍮27ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:6A
1,920
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399726CTL04PF21/2"真鍮114プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:15A
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399735CTL04PH21/2"真鍮75プラグ鋼管用:15A
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399751CTL04PM21/2"真鍮83プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:15A
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399760CTL08PF1"鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)255プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:25A
4,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399769CTL08PM1"鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)274プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:25A
4,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399778CTL03PF23/8"真鍮47プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:10A
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399787CTL03PH23/8"真鍮41プラグ鋼管用:10A
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399796CTL03PM23/8"真鍮46プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:10A
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399805CTL10PF31 1/4"ステンレス(SUS304)460プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:32A
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399821CTL10PH31 1/4"ステンレス(SUS304)490プラグ鋼管用:32A
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399830CTL10PM31 1/4"ステンレス(SUS304)503プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:32A
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399839CTL02SF21/4"真鍮63ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A
2,220
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399848CTL02SH21/4"真鍮69ソケット鋼管用:8A
2,220
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399857CTL02SM21/4"真鍮75ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A
2,220
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399866CTL10SF31 1/4"ステンレス(SUS304)832ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:32A
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399875CTL10SH31 1/4"ステンレス(SUS304)868ソケット鋼管用:32A
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399891CTL10SM31 1/4"ステンレス(SUS304)958ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:32A
35,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399900CTL04PF1/2"鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)78プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:15A
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399909CTL04PM1/2"鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)86プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:15A
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399918CTL12PF31 1/2"ステンレス(SUS304)576プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:40A
21,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399927CTL12PH31 1/2"ステンレス(SUS304)658プラグ鋼管用:40A
21,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399936CTL12PM31 1/2"ステンレス(SUS304)617プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:40A
21,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399945CTL16PF32"ステンレス(SUS304)1189プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:50A
38,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399961CTL16PH32"ステンレス(SUS304)1322プラグ鋼管用:50A
38,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399970CTL16PM32"ステンレス(SUS304)1233プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:50A
38,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399979CTL16SF22"真鍮1963ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:50A
38,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399988CTL16SH22"真鍮2307ソケット鋼管用:50A
38,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09399997CTL16SM22"真鍮2250ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:50A
38,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400006CTL10PF21 1/4"真鍮469プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:32A
8,460
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400015CTL10PH21 1/4"真鍮524プラグ鋼管用:32A
8,460
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400031CTL10PM21 1/4"真鍮531プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:32A
8,460
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400040CTL08SF21"真鍮621ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:25A
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400049CTL08SH21"真鍮616ソケット鋼管用:25A
15,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400058CTL08SM21"真鍮667ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:25A
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400067CTL03PF33/8"ステンレス(SUS304)44プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:10A
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400076CTL03PH33/8"ステンレス(SUS304)37プラグ鋼管用:10A
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400085CTL03PM33/8"ステンレス(SUS304)43プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:10A
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400101CTL06SF23/4"真鍮319ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:20A
8,740
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400110CTL06SH23/4"真鍮373ソケット鋼管用:20A
8,740
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400119CTL06SM23/4"真鍮379ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:20A
8,740
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09400128CTL06SF33/4"ステンレス(SUS304)300ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:20A
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする