曜日別特売

クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT - NAC(長堀工業)

・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09397800CAT21SA1/8"98ソケット鋼管用:6A60.5
1,220
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397809CAT24SA1/2"166ソケット鋼管用:15A69.5
1,760
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397818CAT22SF1/4"104ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A53.5
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397827CAT22SH1/4"106ソケット鋼管用:8A75.5
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397836CAT22SM1/4"103ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A58.5
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397845CAT23SF3/8"104ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:10A53.5
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397861CAT23SH3/8"108ソケット鋼管用:10A79.5
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397870CAT23SM3/8"110ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:10A59.5
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397879CAT24SAL1/2"166ソケット・ロック付鋼管用:15A69.5
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397888CAT22SFL1/4"104ソケット・ロック付、接続形状:メネジ鋼管用:8A53.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397897CAT22SHL1/4"106ソケット・ロック付鋼管用:8A75.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397906CAT22SML1/4"103ソケット・ロック付、接続形状:オネジ鋼管用:8A58.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397915CAT23SFL3/8"104ソケット・ロック付、接続形状:メネジ鋼管用:10A53.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397931CAT23SHL3/8"108ソケット・ロック付鋼管用:10A79.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397940CAT23SML3/8"110ソケット・ロック付、接続形状:オネジ鋼管用:10A59.5
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397949CAT22SAL1/4"115ソケット・ロック付鋼管用:8A62.5
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397958CAT22SBL1/4"114ソケット・ロック付鋼管用:8A62.5
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397967CAT23SAL3/8"124ソケット・ロック付鋼管用:10A65.5
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397976CAT23SBL3/8"121ソケット・ロック付鋼管用:10A64.5
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09397985CAT21SAL1/8"98ソケット・ロック付鋼管用:6A60.5
1,520
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398001CAT24SF1/2"143ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:15A55.5
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398010CAT24SH1/2"120ソケット鋼管用:15A81.5
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398019CAT24SM1/2"129ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:15A61.5
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398028CAT22SA1/4"115ソケット鋼管用:8A62.5
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398037CAT22SB1/4"114ソケット鋼管用:8A62.5
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398046CAT23SA3/8"124ソケット鋼管用:10A65.5
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398055CAT23SB3/8"121ソケット鋼管用:10A64.5
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398071CAT24SFL1/2"143ソケット・ロック付、接続形状:メネジ鋼管用:15A55.5
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398080CAT24SHL1/2"120ソケット・ロック付鋼管用:15A81.5
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09398089CAT24SML1/2"129ソケット・ロック付、接続形状:オネジ鋼管用:15A61.5
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする