NAC(長堀工業)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズ
AT(マルチコネクション)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09401221
CAT2L
取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAT20型ソケット×2
アルミニウム合金
直L形
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401230
CAT5L
取入口:CAL44PM、取出口:CAT20型ソケット×4、CAT24SM×1
アルミニウム合金
直L形
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401248
CAT2WRL
取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAT20型ソケット×2
真鍮(クロムメッキ)
ロータリー形
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。