曜日別特売

クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL - NAC(長堀工業)

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(本体)
質量(g)
タイプ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09401896CAL21SAL1/8"鋼鉄(クロムメッキ)105ソケット・ロック付鋼管用:6A
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401905CAL24SA1/2"鋼鉄(クロムメッキ)162ソケット鋼管用:15A
1,560
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401921CAL21PF1/8"鋼鉄(クロムメッキ)22プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:6A
300
289
318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401930CAL21PH1/8"鋼鉄(クロムメッキ)26プラグ鋼管用:6A
300
289
318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401939CAL21PM1/8"鋼鉄(クロムメッキ)24プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:6A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401948CAL22PF1/4"鋼鉄(クロムメッキ)30プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:8A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401957CAL22PH1/4"鋼鉄(クロムメッキ)30プラグ鋼管用:8A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401966CAL22PM1/4"鋼鉄(クロムメッキ)26プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:8A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401975CAL23PF3/8"鋼鉄(クロムメッキ)40プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:10A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401991CAL23PH3/8"鋼鉄(クロムメッキ)33プラグ鋼管用:10A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402000CAL23PM3/8"鋼鉄(クロムメッキ)44プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:10A
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402009CAL24SF21/2"真鍮153ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:15A
2,740
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402018CAL24SH21/2"真鍮127ソケット鋼管用:15A
2,740
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402027CAL24SM21/2"真鍮140ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:15A
2,740
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402036CAL24SAL1/2"鋼鉄(クロムメッキ)162ソケット・ロック付鋼管用:15A
1,940
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402045CAL22PF21/4"真鍮32プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:8A
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402061CAL22PH21/4"真鍮30プラグ鋼管用:8A
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402070CAL22PM21/4"真鍮29プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:8A
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402079CAL23PF23/8"真鍮43プラグ、接続形状:メネジ鋼管用:10A
600
569
626(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402088CAL23PH23/8"真鍮33プラグ鋼管用:10A
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402097CAL23PM23/8"真鍮48プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:10A
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402106CAL22SA1/4"鋼鉄(クロムメッキ)112ソケット鋼管用:8A
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402115CAL22SB1/4"鋼鉄(クロムメッキ)112ソケット鋼管用:8A
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402131CAL23SA3/8"鋼鉄(クロムメッキ)120ソケット鋼管用:10A
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402140CAL23SB3/8"鋼鉄(クロムメッキ)120ソケット鋼管用:10A
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402149CAL22SF21/4"真鍮108ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A
2,240
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402158CAL22SH21/4"真鍮111ソケット鋼管用:8A
2,240
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402167CAL22SM21/4"真鍮110ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A
2,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402176CAL23SF23/8"真鍮109ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:10A
2,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402185CAL23SH23/8"真鍮112ソケット鋼管用:10A
2,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402201CAL23SM23/8"真鍮117ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:10A
2,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402210CAL22SAL1/4"鋼鉄(クロムメッキ)112ソケット・ロック付鋼管用:8A
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402219CAL22SBL1/4"鋼鉄(クロムメッキ)112ソケット・ロック付鋼管用:8A
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402228CAL23SAL3/8"鋼鉄(クロムメッキ)120ソケット・ロック付鋼管用:10A
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402237CAL23SBL3/8"鋼鉄(クロムメッキ)120ソケット・ロック付鋼管用:10A
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402246CAL21SF1/8"鋼鉄(クロムメッキ)100ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:6A
920
869
956(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402255CAL21SH1/8"鋼鉄(クロムメッキ)99ソケット鋼管用:6A
920
869
956(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402271CAL21SM1/8"鋼鉄(クロムメッキ)98ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:6A
920
869
956(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402280CAL22SF1/4"鋼鉄(クロムメッキ)101ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402289CAL22SH1/4"鋼鉄(クロムメッキ)102ソケット鋼管用:8A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402298CAL22SM1/4"鋼鉄(クロムメッキ)100ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402307CAL23SF3/8"鋼鉄(クロムメッキ)102ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:10A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402316CAL23SH3/8"鋼鉄(クロムメッキ)105ソケット鋼管用:10A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402325CAL23SM3/8"鋼鉄(クロムメッキ)108ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:10A
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402341CAL21SFL1/8"鋼鉄(クロムメッキ)100ソケット・ロック付、接続形状:メネジ鋼管用:6A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402350CAL21SHL1/8"鋼鉄(クロムメッキ)99ソケット・ロック付鋼管用:6A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402359CAL21SML1/8"鋼鉄(クロムメッキ)98ソケット・ロック付、接続形状:オネジ鋼管用:6A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402368CAL22SFL1/4"鋼鉄(クロムメッキ)101ソケット・ロック付、接続形状:メネジ鋼管用:8A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402377CAL22SHL1/4"鋼鉄(クロムメッキ)102ソケット・ロック付鋼管用:8A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09402386CAL22SML1/4"鋼鉄(クロムメッキ)100ソケット・ロック付、接続形状:オネジ鋼管用:8A
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする