SMC
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
ストローク(mm)
200
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
スイッチ
オート:M9B
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.08
スイッチ数
オート:1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
リード線長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09396978
MDWBB40-200-M9BZS
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください