曜日別特売

インカ シンスリング エンドレス

インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス - 大洋製器工業

従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。

用途玉掛け作業用材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル形状エンドレス形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った吊り荷にはコーナーパットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全76種類を絞り込む
幅(mm)
全長(m)
最大使用荷重(t)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09397039INKTN-3.2X13611表面布:黄13.2
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397048INKTN-3.2X1.53611表面布:黄1.53.2
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397057INKTN-3.2X23611表面布:黄23.2
23,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397066INKTN-3.2X2.53611表面布:黄2.53.2
27,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397075INKTN-3.2X33611表面布:黄33.2
30,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397091INKTN-3.2X3.53611表面布:黄3.53.2
34,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397100INKTN-3.2X43611表面布:黄43.2
39,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397109INKTN-3.2X4.53611表面布:黄4.53.2
43,900
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397118INKTN-3.2X53611表面布:黄53.2
48,400
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397127INKTN-3.2X5.53611表面布:黄5.53.2
52,900
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397136INKTN-3.2X63611表面布:黄63.2
57,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397145INKTN-3.2X6.53611表面布:黄6.53.2
61,900
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397161INKTN-3.2X73611表面布:黄73.2
66,400
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397170INKTN-3.2X7.53611表面布:黄7.53.2
70,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397179INKTN-3.2X83611表面布:黄83.2
75,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397188INKTN-3.2X8.53611表面布:黄8.53.2
79,900
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397197INKTN-3.2X93611表面布:黄93.2
84,400
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397206INKTN-3.2X9.53611表面布:黄9.53.2
88,900
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397215INKTN-3.2X103611表面布:黄103.2
93,400
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397231INKTN-5X13612表面布:赤15
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397240INKTN-5X1.53612表面布:赤1.55
25,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397249INKTN-5X23612表面布:赤25
31,300
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397258INKTN-5X2.53612表面布:赤2.55
36,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397267INKTN-5X33612表面布:赤35
40,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397276INKTN-5X3.53612表面布:赤3.55
46,500
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397285INKTN-5X43612表面布:赤45
52,500
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397301INKTN-5X4.53612表面布:赤4.55
58,500
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397310INKTN-5X53612表面布:赤55
64,500
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397319INKTN-5X5.53612表面布:赤5.55
70,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397328INKTN-5X63612表面布:赤65
76,500
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397337INKTN-5X6.53612表面布:赤6.55
82,500
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397346INKTN-5X73612表面布:赤75
88,500
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397355INKTN-5X7.53612表面布:赤7.55
94,500
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397371INKTN-5X83612表面布:赤85
100,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397380INKTN-5X8.53612表面布:赤8.55
106,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397389INKTN-5X93612表面布:赤95
112,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397398INKTN-5X9.53612表面布:赤9.55
118,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397407INKTN-5X103612表面布:赤105
124,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397416INKTN-8X14216表面布:青18
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397425INKTN-8X1.54216表面布:青1.58
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397441INKTN-8X24216表面布:青28
41,100
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397450INKTN-8X2.54216表面布:青2.58
49,100
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397459INKTN-8X34216表面布:青38
57,200
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397468INKTN-8X3.54216表面布:青3.58
65,300
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397477INKTN-8X44216表面布:青48
73,300
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397486INKTN-8X4.54216表面布:青4.58
81,300
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397495INKTN-8X54216表面布:青58
89,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397511INKTN-8X5.54216表面布:青5.58
97,400
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397520INKTN-8X64216表面布:青68
105,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09397529INKTN-8X6.54216表面布:青6.58
113,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする