SUGICO(スギコ)
ステンレス アームキャッチ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・工作機械等
適合
引張荷重(kgf):8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
54.2
対応
MODEL:TL-141
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
注意
※蓋等は、アーム接触面(取付例)で押さえるように取付設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403111
TO-526
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください