SUGICO(スギコ)
ボールキャッチ 黄銅製
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途
計測機器・工作機械等
適合
引抜力(kgf):約1
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
質量(g)
15.5
対応
MODEL:TL-60-1
内容量
1個
注意
※TL-60-1のキーパーの取付けは、取り付け側に面取り加工を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403199
TO-536
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください