SUGICO(スギコ)
アイナット (ステンレス)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトの向きが同一平面内にある場合に適用します。
全6種類を絞り込む
ねじ
選択してください
M8
M10
M12
M20
M24
M30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ねじ
対応
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403321
TO-179-8
30
M8
MODEL:B-1132-8
0.785(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09403330
TO-179-10
65
M10
MODEL:B-1132-10
1.47(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
1,060
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09403339
TO-179-12
120
M12
MODEL:B-1132-12
2.16(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09403348
TO-179-20
210
M20
MODEL:B-1132-20
4.41(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403357
TO-179-24
835
M24
MODEL:B-1132-24
9.32(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403366
TO-179-30
1660
M30
MODEL:B-1132-30
14.7(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください