SUGICO(スギコ)
アイボルト (ステンレス)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトの向きが同一平面内にある場合に適用します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ
対応
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403235
TO-178-8
40
M8
MODEL:B-1130-8
0.79(垂直づり/45度づり(2個につき))
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09403251
TO-178-10
75
M10
MODEL:B-1130-10
1.47(垂直づり/45度づり(3個につき))
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403260
TO-178-12
130
M12
MODEL:B-1130-12
2.16(垂直づり/45度づり(4個につき))
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403269
TO-178-16
245
M16
MODEL:B-1130-16
4.41(垂直づり/45度づり(5個につき))
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403278
TO-178-20
430
M20
MODEL:B-1130-20
6.18(垂直づり/45度づり(6個につき))
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403287
TO-178-24
880
M24
MODEL:B-1130-24
9.32(垂直づり/45度づり(7個につき))
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403296
TO-178-30
1745
M30
MODEL:B-1130-30
14.7(垂直づり/45度づり(8個につき))
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403305
TO-178-36
3110
M36
MODEL:B-1130-36
22.6(垂直づり/45度づり(9個につき))
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください