SUGICO(スギコ)
ステンレスセミパチン錠
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・制御盤・分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403077
TO-459L
6
引張荷重(kgf):5
MODEL:C-1023-1
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403086
TO-459S
11
引張荷重(kgf):8
MODEL:C-1023-2
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください