SUGICO(スギコ)
ステンレス ボックスローラーキャッチ
接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・工作機械・家具等
仕様
引抜力(kgf):約2
材質
ステンレス(SUS304)
自重(g)
13.2
モデル
TL-164
内容量
1個
注意
※キーパー部取付けの際、使用するネジはM3、頭部形状は、ナベ、トラス、バインドのいずれかをご使用ください。また、ワッシャー等のご使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403217
TO-539
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください