曜日別特売

ステンレス小型パチン錠

ステンレス小型パチン錠 - SUGICO(スギコ)ステンレス小型パチン錠 - SUGICO(スギコ)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。

用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09403120TO-528
670
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする