SUGICO(スギコ)
ステンレスパチン錠
耐環境特性が優れています。
用途
計測機器・ライトカバー止め用
適合
引張荷重(kgf):5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
24
対応
MODEL:C-1018
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403129
TO-529
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください