SUGICO(スギコ)
角型キャッチクリップ
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
適合
引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)
材質
鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)
質量(g)
220
対応
MODEL:C-509
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403095
TO-525
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください