SUGICO(スギコ)
ステンレススプリングキャッチ
スプリング内蔵。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403138
TO-455L
54
MODEL:C-1244-1
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403147
TO-455M
25
MODEL:C-1244-2
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09403156
TO-455S
6
MODEL:C-1244-3
¥
880
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください