SUGICO(スギコ)
ステンレス パチン錠
南京錠を付けることができます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403531
TO-527L-1
引張荷重(kgf):15
ステンレス(SUS304)
37
MODEL:C-1012-1-1、鍵穴:有
¥1,170
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403549
TO-527S-1
引張荷重(kgf):10
ステンレス(SUS306)
18
MODEL:C-1012-2-1、鍵穴:有
¥970
¥
879
¥967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください