打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)

打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) - OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) - OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) - OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) - OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。
厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。
少し当たったくらいでは曲がりません。
塗装も厚塗りホワイト塗装です。

用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装内容量1本
注意
※打ち込む場所が硬い場合は、無理に打ち込まずに下穴を掘ってから打ち込んでください。
※打ち込む際は、木槌やプラハンなどを使用するか、あて木をして叩いてください。
※プレート部を叩いて打ち込まないでください。
※プレート部や、脚先端に鋭い箇所があるので充分に注意して取り扱ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09403741ステップルタイプ
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: タバコのポイ捨て看板を貼る土台
サービス業

丁度A4サイズの幅があり、タバコのポイ捨てポスターのポップを作成し、このド土台に強力両面テープ(野外用)で付けて、道路面より一段高い高いところの土に挿し込みました。豪雨にも、風にも耐えて、しっかりと設置できていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする