SUGICO(スギコ)
ステンレスコーナーファスナー
筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09404678
TO-380H
平行取付
MODEL:STF-A56AH
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09404687
TO-380C
直角取付
MODEL:STF-A56AC
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください