曜日別特売

BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡

BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 - LEUPOLD(リューポルド)BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 - LEUPOLD(リューポルド)

BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。
高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。

質量(g)683倍率10倍眼幅調整範囲(mm)57~78最短合焦距離1.6m対物レンズ有効径(mm)42本体高さ(mm)140入数1個1000m先の視野(m)114ひとみ径(Φmm)6.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09404626-
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする