LEUPOLD(リューポルド)
BX-1 ROGUE Compact 防水10倍25mm口径双眼鏡
BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。
決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)
360
倍率
10倍
眼幅調整範囲(mm)
57~71
最短合焦距離
4.3m
対物レンズ有効径(mm)
25
本体高さ(mm)
109
入数
1個
1000m先の視野(m)
89
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09404556
-
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください