S-135M ブループラッガー

S-135M ブループラッガー - C’ultiva(カルティバ)S-135M ブループラッガー - C’ultiva(カルティバ)S-135M ブループラッガー - C’ultiva(カルティバ)

青物専用!プラグ専用!
1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ
2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント
ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。
ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。
2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。
タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。
スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ

用途釣り・ルアー質量(g)2.56(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度39.8kgf/87.7lb号数5/0内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※513. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094191955/0
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする