S-125M プラッガーシングル

S-125M プラッガーシングル - C’ultiva(カルティバ)S-125M プラッガーシングル - C’ultiva(カルティバ)

ヒラスズキ、マルスズキ、大型トラウト、小型青物対応プラッキング専用シングル。
プラッキングでシングルフックを使用するアングラーにお勧めです。
アイの形状やサイズ、ゲイブのクリアランスなど、プラッキング専用にデザインされています。
錆びに強いので、ヒラスズキだけだなく、汽水域での遡上魚や、マルスズキにも安心してご利用いただけます。

用途釣り・ルアー質量(g)1.51(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック寸法(cm)ルアー目安:~15強度38.1lb/17.3kg号数4/0内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※756. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094330284/0
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする