STX-45 スティンガートリプルエクストラ

STX-45 スティンガートリプルエクストラ - C’ultiva(カルティバ)STX-45 スティンガートリプルエクストラ - C’ultiva(カルティバ)STX-45 スティンガートリプルエクストラ - C’ultiva(カルティバ)STX-45 スティンガートリプルエクストラ - C’ultiva(カルティバ)

「2つの角」を持つ個性的なデザイン。
ナイロンライン時代に生まれたSTから、PEコンセプトのSTXへと、カルティバスティンガトリプルも深化していきます。
STXの中でも最も象徴的なフォルムデザインでのご提案がこのSTX-45。
スロー系ジギングアングラーの世界ではもはや支持率トップのフック「ジガーライトホールド」のバレに強い特性をトリプルフックにフォルムチューンしたものです。
ゲイブにもうけられた「コーナー」に魚肉を追い詰めてロックし、ブレを防いでしまう特性です。
初めての試作以来、何度もバランスを見直しながら、地道に続けてきた実釣テスト。ヒラメハンターの愛称でヒラメの世界をリードしてきた堀田光哉氏をして「掛かりのよさもさることながら、なによりも波口でのヒラメのバレのなさには驚きのレベルです」との評価。
さらには、カリスマ的本流アングラー西村雅弘氏によっては日本国内河川のみで、すでに多くのサクラマスがキャッチされ「手元に寄せてきてからのバレが明らかに減る。しかも強いね」と賞賛を頂きました。<brシーバスやヒラメなどバレの多いSWミディアムゲーム、および激しいローリングファイトを見せるサクラマスなど遡上魚には特に自信をもってオススメしたいと思います。<br>※重量はST-46とほぼ同じです。

用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※798. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0942404110
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする