JH-87 豆アジ弾丸

JH-87 豆アジ弾丸 - C’ultiva(カルティバ)JH-87 豆アジ弾丸 - C’ultiva(カルティバ)JH-87 豆アジ弾丸 - C’ultiva(カルティバ)

ショートバイトも全掛!極小ワーム対応ジグヘッド
横面フラットで持ちやすいヘッド形状
豆アジ・低活性のアジに抵抗感を与えにくい。
アジ独自のヌルが指についても持ちやすく、リリースやワームセットは迅速。
全バイトを捉える鋭敏フック
極小ワーム専用。軽量、細軸、広角形状が微かなバイトを捉える。
各号数に色別スレッドキーパー付
ワームズレを抑え、セカンドバイトを可能に。
大型アイ
夜でも通しやすい大型アイ。(0.2g・0.4gは丸型アイとなります。)

用途釣り・ルアースレッドカラー:緑質量(g)0.2(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数0.2内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※812. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094170070.2
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする