WH-01 投技フック 早掛シングル

WH-01 投技フック 早掛シングル - C’ultiva(カルティバ)WH-01 投技フック 早掛シングル - C’ultiva(カルティバ)WH-01 投技フック 早掛シングル - C’ultiva(カルティバ)

掟破りの、ライトショアジグ特化フック
投技ジグ純正で、細く、軽く、鋭い!!
特徴1:当たった魚はスレでも掛ける鋭さ!
特徴2:根掛かりを防ぐ、フック反転フラッシャー
特徴3:ジグの動きを損ねない極限までの低水圧設計

用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※934. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094101812
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする