曜日別特売

SBL-14 シングル14バーブレス

SBL-14 シングル14バーブレス - C’ultiva(カルティバ)SBL-14 シングル14バーブレス - C’ultiva(カルティバ)SBL-14 シングル14バーブレス - C’ultiva(カルティバ)

ノーテンションでも掛ける首振り瞬間フッキング
ステイ~デッドスローリトリーブのような巻きテンションのかかりにくいプラグやスプーンに最適
貫通力を高めるマジックフッ素コート
鈎先の鋭さを維持するタフワイヤー
バイトをダイレクトに伝えるスモールリングアイ
「 パクっ」で掛かる初期掛かり最高のロングテーパー極細鈎先
エリアバーブレスフック最細「パワークラス1」
※フッキング重視の極細線径です。適切なドラグ設定のうえご使用ください。

用途釣り・ルアー適合線径:0.435質量(g)0.03(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数9内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1157. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094276569
350
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする