C’ultiva(カルティバ)
CU-640 CSスリムカーリ
究極の弱波動ユニット登場!
超デッドスローの巻き上げで動くカーリータイプ。甘噛みからのセカンドバイトを誘発する。
用途
釣り・ルアー
色
02オレンジ
タイプ
ルアー用フック
対応
組糸(PFP-04):35lb
号数
8
使用鈎
フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号
内容量
1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1258. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09405658
8
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください