曜日別特売

CU-640 CSスリムカーリ

CU-640 CSスリムカーリ - C’ultiva(カルティバ)CU-640 CSスリムカーリ - C’ultiva(カルティバ)

究極の弱波動ユニット登場!
超デッドスローの巻き上げで動くカーリータイプ。甘噛みからのセカンドバイトを誘発する。

用途釣り・ルアー11モスグリーンタイプルアー用フック対応組糸(PFP-04):35lb号数8使用鈎フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1260. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094056768
630
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする