曜日別特売

GJL-60 撃投ジグレベル60

GJL-60 撃投ジグレベル60 - C’ultiva(カルティバ)GJL-60 撃投ジグレベル60 - C’ultiva(カルティバ)GJL-60 撃投ジグレベル60 - C’ultiva(カルティバ)GJL-60 撃投ジグレベル60 - C’ultiva(カルティバ)

撃投シリーズ第3段。「レベル」
レベルの目指したものはタメのきく水平フォール。スローなジグ操作で真価を発揮します。
撃投は「落とすジグ」ではなく「投げるジグ」ハードなフィールドでの酷使に耐えなければなりません。求められる機能は船からのそれとは異なります。まずタフでなければなりません。しかも飛ばなくてはなりません。できれば、軽快でなくてはなりません。着底感も、操作感も、魚のまとわりつきも・・・。全てが鈍くなるのがショアの釣り。だからこそ、諦めずに、繊細な操作を極めたいと思う。タメのきく、フロントウェイトジグ「レベル」こいつなら、またひとつ新しい世界が拓ける事は、間違いありません。
※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。

用途釣り・ルアータイプルアー内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1577. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
全24種類を絞り込む
号数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943029801ピンク1
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943030702ネイビー2
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943031603ブルピン3
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943032506ピンクG6
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943034110ピンクグロー10
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943035013シルバー(グローエッジ)13
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943035914イカ金(グローエッジ)14
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943036815スモーキー15
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943037717エッジバーンシルバー17
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943038618スローゼブラ(グロー)18
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943039520ピンクゼブラ(グロー)20
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943041135きびなごいわし35
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943042036うっすらパールいわし36
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943042937湾岸今永イワシ37
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943043838フレイムゴールドゼブラ38
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943044739ブルピンゼブラ39
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943045640ケイムラゼブラスモークエッジ40
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943046541湾岸ゼブラ41
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943048146居つきトウゴロ46
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943049053タグゴールド・ピンクリップ53
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943049954タグピンク・ホットリップ54
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943050855タグブルピン・ピンクリップ55
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943051756タグフルーツ・ダークリップ56
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
0943052657タグ・ケイムラグロー57
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする