曜日別特売

GJL-40 撃投ジグレベル40

GJL-40 撃投ジグレベル40 - C’ultiva(カルティバ)GJL-40 撃投ジグレベル40 - C’ultiva(カルティバ)GJL-40 撃投ジグレベル40 - C’ultiva(カルティバ)GJL-40 撃投ジグレベル40 - C’ultiva(カルティバ)

撃投シリーズ第3段。「レベル」
レベルの目指したものはタメのきく水平フォール。スローなジグ操作で真価を発揮します。
撃投は「落とすジグ」ではなく「投げるジグ」ハードなフィールドでの酷使に耐えなければなりません。求められる機能は船からのそれとは異なります。まずタフでなければなりません。しかも飛ばなくてはなりません。できれば、軽快でなくてはなりません。着底感も、操作感も、魚のまとわりつきも・・・。全てが鈍くなるのがショアの釣り。だからこそ、諦めずに、繊細な操作を極めたいと思う。タメのきく、フロントウェイトジグ「レベル」こいつなら、またひとつ新しい世界が拓ける事は、間違いありません。
※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。

用途釣り・ルアータイプルアー内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1577. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0942512701ピンク1
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942513602ネイビー2
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942514503ブルピン3
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942516106ピンクG6
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942517010ピンクグロー10
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942517913シルバー(グローエッジ)13
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942518814イカ金(グローエッジ)14
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942519715スモーキー15
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942520617エッジバーンシルバー17
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942521518スローゼブラ(グロー)18
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942523120ピンクゼブラ(グロー)20
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942524035きびなごいわし35
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942524936うっすらパールいわし36
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942525837湾岸今永イワシ37
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942526738フレイムゴールドゼブラ38
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942527639ブルピンゼブラ39
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942528540ケイムラゼブラスモークエッジ40
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942530141湾岸ゼブラ41
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942531046居つきトウゴロ46
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942531953タグゴールド・ピンクリップ53
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942532854タグピンク・ホットリップ54
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942533755タグブルピン・ピンクリップ55
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942534656タグフルーツ・ダークリップ56
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0942535557タグ・ケイムラグロー57
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする