曜日別特売

DB-120 ドラゴンベイト

DB-120 ドラゴンベイト - C’ultiva(カルティバ)DB-120 ドラゴンベイト - C’ultiva(カルティバ)DB-120 ドラゴンベイト - C’ultiva(カルティバ)DB-120 ドラゴンベイト - C’ultiva(カルティバ)

ジギングの楽しさをそのままに誰でも簡単に釣れちゃう究極のメタルジグ
手軽なジギングで釣りたいけどサイズが小さい。同行する初心者に必ず釣らせてあげたい。いつもエサテンヤに釣り負けてしまう・・・など、そんな状況を打破するのは「ドラゴンベイト」”ルアーの誘い””エサの匂い”の相乗効果でジグに反応していなかったドラゴン級もトリコにします。
初心者の引率やエサ釣り圧倒的優勢時、仲間内の釣り大会などそっと忍ばせておくと損はありません。

用途釣り・ルアー号数:08 オレンジゴールド質量(g)120(約30号)(標準ウェイト・自重)タイプルアー内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1853. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0941986803
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする