CU-200 チェンジアップヘッド200

CU-200 チェンジアップヘッド200 - C’ultiva(カルティバ)CU-200 チェンジアップヘッド200 - C’ultiva(カルティバ)CU-200 チェンジアップヘッド200 - C’ultiva(カルティバ)

ディープエリア・ドテラ流し完全対応!!
専用設計ヘッドで200g追加
アクションや潮の流れによる使い分けを実現。
引き抵抗が軽く、ディープエリアでの軽快な巻きを実現。ヘッドが暴れすぎることを防ぎ、低活性時も攻略。
逆付けすることで潮の抵抗をしっかり受け、ウォブリングアクションを引き起こしリアクションバイトを誘発

用途釣り・ルアー号数:10 ピンクグロー質量(g)200(標準ウェイト・自重)タイプ仕掛用アクセサリー内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2195. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405536200-10
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする