C’ultiva(カルティバ)
BA-02 ボートアジングリーダー遊動式
バチコンリグ・ボートアジング専用リーダー!!
ダイレクトに当たりが伝わり、魚に違和感を与えない遊動式
パイプ天秤効果で絡み激減
軽量極小サルカンでヨレ防止
歯魚に狙われにくいブラックパイプ仕様
用途
釣り・ルアー
タイプ
ライン
対応
メインリーダー(フロロ):3号(12b)、サブリーダー(フロロ):2号(8b)、スナップ:一手スナップ#S
全長(cm)
70
号数
レギュラー
内容量
1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2372. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09418660
レギュラー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください