C’ultiva(カルティバ)
ガチの鯛ラバ チョクリ
本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用チョクリ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
シラスやイカ、小イワシなど中型ベイトパターンに対応。
初夏~秋におすすめです。
用途
釣り・ルアー
タイプ
仕掛
全長(m)
1.1
号数
M(13)、幹糸:5
適合ハリス(号)
4
内容量
1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2378. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09417190
M
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください