TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸

TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸 - C’ultiva(カルティバ)TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸 - C’ultiva(カルティバ)

プラグ対応!透明極太リーダー先糸
ワインド、太刀魚ジギング、テンヤやサワラキャスティングなどに最適!
1結びやすく、巻き込みによるガイド破損防止のソフトループ
2魚に違和感を与えない透明極太仕様
3使いやすく、強度抜群の剛力スナップ
波止太刀魚テンヤにも!

用途釣り・ルアー適合リーダー20号タイプ仕掛対応剛力スナップ#1.5全長(cm)30号数M内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2383. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09406611M
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする