スタンダードテーパー10ft

スタンダードテーパー10ft - C’ultiva(カルティバ)

パット径0.51m/m、テーパー部1100m/mを有し、なめらかにティペットへとつながる全長10フィート。ティペットを継ぎ足すことで、ライズを狙う16フィート前後のロングティッペットリーダーに。逆にパットをカットすることで、山岳渓流でのスポットキャストも無理なくなせるなど、そのテーパーデザインは、機転のきく、使える1本に仕上がっています。フィールドの状況が激しく、その時々、最適のシステムを要求される日本の渓流。「柔軟な現場対応力」つまり汎用性がこのスタンダードのテーパーデザインと全長を決めました。もちろん、ラインパワーのスムーズな伝達、ドラッグを受け流すしなやかさ、フッキングを助ける適度な伸びな、トータルバランスにもすぐれています。カラーは、クリアウォーターでもトラウトの警戒心を和らげる、ライトなアイリッシュグリーンです。「スタンダード」。この一本でライズ狙いから源流まで。

用途釣り・ルアータイプライン号数5X内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2418. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094335185X
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする