ZA-100 EZショックリーダーライト

ZA-100 EZショックリーダーライト - C’ultiva(カルティバ)ZA-100 EZショックリーダーライト - C’ultiva(カルティバ)

EZショックリーダーに待望のライトゲームクラスが登場。
誰でも簡単にセッティングができるため、難しい結びができなくても大丈夫。
また初心者の方の引率や夜釣り、不安定な船の上などでもオススメ。
エギングに鯛ラバ、鉛スッテなど様々なシーンで活躍すること間違いありません。

用途釣り・ルアー適合リーダー長:2mタイプライン強度10lb号数2.5内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2448. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094066472.5
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする