曜日別特売

ショアジギングリーダーFC

ショアジギングリーダーFC - C’ultiva(カルティバ)ショアジギングリーダーFC - C’ultiva(カルティバ)

ジグキャスティングにこだわった作りです。
こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】
編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。
こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】
パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。
こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】
湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。

用途釣り・ルアー適合参考ジグウェイト:10~25gタイプライン号数ループ部のPE号数1.5号、推奨メインライン0.6~1.0号、20lb(5号)内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2451. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0941029620
520
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする