C’ultiva(カルティバ)
CAP-02 CASTINGパワーノットチューブ
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場
ビッグゲームに挑む高耐久柔軟パワーチューブ。
リーダー結束の強化と、マグロ類に見られる摩擦熱からくるノットブレイクを抑止!
用途
釣り・ルアー
適合
適合リーダー:40~80lb
タイプ
仕掛用アクセサリー
外径×内径(Φmm)
2.0×1.0
号数
S
内容量
1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2461. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09427805
S
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください