目玉はバイトマーカーになるジグの命。
全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。
撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。
ルアー全般にご使用いただけます。
適合撃投ジグサイズ
5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g
6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g
7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g
8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g
9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g