DOD(ディーオーディー)
マエバーン
開放感たっぷりのポップアップテント
入口をバーンと開けて圧迫感を軽減、広い奥行きでゆったり過ごせます。今までよりちょっと快適でちょっと贅沢なデイキャンプを。
セット内容
製品本体、ポール×1、ペグ×5、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
材質
テント生地:65Dポリエステル(PUコーティング、ブラックコーティング) フロア生地:210Dポリエステル(PUコーティング) ポール:グラスファイバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(組立時)約150×205×105
遮光率(%)
99.9以上
耐水圧(mm)
最低1200
紫外線カット
UPF50+
収納時寸法(cm)
(約)Φ75×H4
総質量(kg)
1.5
内容量
1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※テント生産時にJIS L 1092(ISO811)方式にて耐水圧試験を行い、計測箇所の平均値ではなく、最低値が記載値以上となるように耐水圧を設定しています。
※本製品は構造上雨天時の防水性を備えていません。雨天時は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09405780
T2-073-TN
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください